Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubfräser D.25mm vern.m.IK Z.4 APKT-10 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-6483999982
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6483999982
EAN/GTIN:
     4015448616603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraub-Planfräser
Einschraubfräser
WSP-Einschraubplanfräser
Aufschraubfräser

Einschraubfräser D.25mm vern.m.IK Z.4 APKT-10 PROMAT

90° · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung · für Wendeschneidplatte APKT-10 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Wendeplatte: APKT-10 · D: 25mm · Gewinde: M12 · Kühlung: mit Innenkühlung · d2: 21mm · H: 35mm
Weitere Informationen:
Schneidenanzahl:
4
Ø:
25 mm
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
01352
ab € 1,16*
Zubehör
PROMAT
4000859111
ab € 3,58*
Zubehör
PROMAT
4000859036
ab € 5,33*
Zubehör
PROMAT
6480000056
ab € 5,33*
Zubehör
PROMAT
4000859037
ab € 5,31*
Zubehör
PROMAT
4000859038
ab € 5,76*
Zubehör
PROMAT
4000859063
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.