Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter SVHCR 2525 M16 re. vern. Außendrehen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-6484000824
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6484000824
EAN/GTIN:
     4015448622697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter ckjnr 2525m 16

Klemmdrehhalter SVHCR 2525 M16 re. vern. Außendrehen PROMAT

zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SV 16 · Wendeplatte: VC.. 1604.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 25mm · f: 32mm · h=h1: 25mm · l1: 150mm · l2 max: 20mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
ISO-Bezeichnung:
SVHCR2525M16
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter sclcr, klemmhalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859213
ab € 5,34*
Zubehör
PROMAT
4000859112
ab € 3,33*
Zubehör
PROMAT
6481612679
ab € 6,95*
Zubehör
PROMAT
6480004816
ab € 6,70*
Zubehör
PROMAT
6480004817
ab € 11,54*
Zubehör
PROMAT
6480002224
ab € 6,65*
Zubehör
PROMAT
6480002223
ab € 11,12*
Zubehör
PROMAT
4000858778
ab € 5,77*
Zubehör
PROMAT
4000858779
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.