Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Drehwerkzeuge
>
Klemmhalter
>
Artikel
Klemmdrehhalter SVJCL 2525 M16 li. vern. Außendrehen PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-6484000826
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
6484000826
EAN/GTIN:
4015448617709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter svjc
Klemmdrehhalter SVJCL 2525 M16 li. vern. Außendrehen PROMAT
zum Außendrehen
Weitere technische Eigenschaften:
· Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SV 16 · Wendeplatte: VC.. 1604.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 25mm · f: 32mm · h=h1: 25mm · l1: 150mm · l2 max: 32mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
links
ISO-Bezeichnung:
SVJCL2525M16
Marke:
PROMAT
... >
Wendeplattenwerkzeuge
>
Trägerwerkzeuge für Drehen
>
Klemmdrehhalter
Weitere Suchbegriffe:
klemmdrehhalter pclnl
,
klemmhalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 50,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gewindebuchse MS3510-S3,5 PROMAT
PROMAT
4000859213
ab € 5,34*
Zubehör
Spannschraube US3510 Gr.T15 PROMAT
PROMAT
4000859112
ab € 3,33*
Zubehör
Unterlage A-SPVC 16 PROMAT
PROMAT
6481612679
ab € 6,95*
Zubehör
Wendeschneidplatte VCGT 160402-AL N20 Bearb.Alu.PROMAT
PROMAT
6480004816
ab € 6,70*
Zubehör
Wendeschneidplatte VCGT 160402-AL UNI10 Bearb.Alu.PROMAT
PROMAT
6480004817
ab € 11,54*
Zubehör
Wendeschneidplatte VCGT 160404-AL N20 Bearb.Alu.PROMAT
PROMAT
6480002224
ab € 6,65*
Zubehör
Wendeschneidplatte VCGT 160404-AL UNI10 Bearb.Alu.PROMAT
PROMAT
6480002223
ab € 11,12*
Zubehör
Wendeschneidplatte VCMT 160404-M UNI Bearb.mittel PROMAT
PROMAT
4000858778
ab € 5,77*
Zubehör
Wendeschneidplatte VCMT 160408-M UNI Bearb.mittel PROMAT
PROMAT
4000858779
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen