Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter SVJCR 2020 K16 re. vern. Außendrehen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-6484000828
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6484000828
EAN/GTIN:
     4015448617723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter

Klemmdrehhalter SVJCR 2020 K16 re. vern. Außendrehen PROMAT

zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SV 16 · Wendeplatte: VC.. 1604.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 20mm · f: 25mm · h=h1: 20mm · l1: 125mm · l2 max: 28mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
ISO-Bezeichnung:
SVJCR2020K16
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859213
ab € 5,48*
Zubehör
PROMAT
4000859112
ab € 3,63*
Zubehör
PROMAT
6481612679
ab € 7,52*
Zubehör
PROMAT
6480004816
ab € 6,94*
Zubehör
PROMAT
6480004817
ab € 11,59*
Zubehör
PROMAT
6480002224
ab € 6,91*
Zubehör
PROMAT
6480002223
ab € 11,10*
Zubehör
PROMAT
4000858778
ab € 5,90*
Zubehör
PROMAT
4000858779
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.