Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter PCLNL 3232 P12 li. vern. Außendrehen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-6484001054
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6484001054
EAN/GTIN:
     4015448617754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmdrehhalter pcln 95

Klemmdrehhalter PCLNL 3232 P12 li. vern. Außendrehen PROMAT

zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: PC 12 · Wendeplatte: CN..1204.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 32mm · f: 40mm · h=h1: 32mm · l1: 170mm · l2 max: 32mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
links
ISO-Bezeichnung:
PCLNL3232P12
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter pclnl, klemmhalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859173
ab € 11,69*
Zubehör
PROMAT
4000859175
ab € 3,29*
Zubehör
PROMAT
4000859225
ab € 4,98*
Zubehör
PROMAT
4000859228
ab € 6,68*
Zubehör
PROMAT
4000858992
ab € 4,02*
Zubehör
PROMAT
4000858993
ab € 4,02*
Zubehör
PROMAT
6480011667
ab € 5,46*
Zubehör
PROMAT
4000859240
ab € 5,42*
Zubehör
PROMAT
6480012093
ab € 5,08*
Zubehör
PROMAT
6480011741
ab € 5,44*
Zubehör
PROMAT
4000859089
ab € 5,46*
Zubehör
PROMAT
4000858943
ab € 4,44*
Zubehör
PROMAT
6480008463
ab € 5,72*
Zubehör
PROMAT
4000859247
ab € 5,08*
Zubehör
PROMAT
4000859245
ab € 5,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.