Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange A40T-PCLNR 12 re.vern.m.IK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-6484001710
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6484001710
EAN/GTIN:
     4015448624585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen

Bohrstange A40T-PCLNR 12 re.vern.m.IK PROMAT

zur Innenbearbeitung · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: PC 13 · Ø d g7: 40mm · Wendeplatte: CN..1204.. · b: 38mm · f: 27mm · Drehrichtung: rechts · l1: 300mm · Kühlung: mit Innenkühlung · h: 38mm · Ø D min: 50mm
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
A40T-PCLNR 12
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gewindebohrerstange, Gewindebohrerstangen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859173
ab € 10,50*
Zubehör
PROMAT
4000859175
ab € 3,01*
Zubehör
PROMAT
4000859225
ab € 4,65*
Zubehör
PROMAT
4000859228
ab € 6,07*
Zubehör
PROMAT
4000858992
ab € 3,96*
Zubehör
PROMAT
4000858993
ab € 3,94*
Zubehör
PROMAT
6480011667
ab € 5,47*
Zubehör
PROMAT
4000859240
ab € 5,44*
Zubehör
PROMAT
6480012093
ab € 4,95*
Zubehör
PROMAT
6480011741
ab € 5,36*
Zubehör
PROMAT
4000859089
ab € 5,35*
Zubehör
PROMAT
4000858943
ab € 4,25*
Zubehör
PROMAT
6480008463
ab € 5,65*
Zubehör
PROMAT
4000859247
ab € 4,97*
Zubehör
PROMAT
4000859245
ab € 4,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.