Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange A40T-PDUNL 15 li. brün. m. IK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-6484002200
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6484002200
EAN/GTIN:
     4015448625483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen

Bohrstange A40T-PDUNL 15 li. brün. m. IK PROMAT

zur Innenbearbeitung · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: brüniert · Ersatzteile: PD 12 · Ø d g7: 40mm · Wendeplatte: DN..1506.. · b: 38mm · f: 27mm · Drehrichtung: links · l1: 300mm · Kühlung: mit Innenkühlung · h: 38mm · Ø D min: 50mm
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
A40T-PDUNL 15
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gewindebohrerstange, Gewindebohrerstangen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,54*
€ 193,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859260
ab € 11,68*
Zubehör
PROMAT
4000859175
ab € 3,18*
Zubehör
PROMAT
4000859225
ab € 4,83*
Zubehör
PROMAT
4000859255
ab € 7,14*
Zubehör
PROMAT
4000858949
ab € 4,96*
Zubehör
PROMAT
4000858950
ab € 4,96*
Zubehör
PROMAT
6480011697
ab € 7,70*
Zubehör
PROMAT
4000859270
ab € 7,69*
Zubehör
PROMAT
4000859085
ab € 7,74*
Zubehör
PROMAT
4000858832
ab € 6,47*
Zubehör
PROMAT
6480008499
ab € 8,07*
Zubehör
PROMAT
4000859278
ab € 7,09*
Zubehör
PROMAT
4000859276
ab € 7,09*
Zubehör
PROMAT
6480011698
ab € 7,73*
Zubehör
PROMAT
4000859271
ab € 7,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.