Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Ser.BK 650 B1500xT700xH790-1140mm Buche massiv lichtgrau/blau 1 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000425516
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000425516
EAN/GTIN:
     4015448679097
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Werkbank Ser.BK 650 B1500xT700xH790-1140mm Buche massiv lichtgrau/blau 1 Schubl.

Komplettangebot · einfache Selbstmontage · massive Buchenholzplatte mit beidseitigem Deckfurnier, Stärke 40 mm · Ausführung mit Hängeschublade H 150 mm, Innenmaße B 490 x T 560 mm, enzianblau, RAL 5010, abschließbar mit Zylinderschloß
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 150 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
750 kg
Plattenstärke:
40 mm
Marke:
PROMAT
Anzahl Schubladen:
1
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
790-1140 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,02*
€ 573,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,89*
€ 527,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,49*
€ 490,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,86*
€ 459,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,16*
€ 423,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000425556
ab € 10,17*
Zubehör
PROMAT
9000425551
ab € 16,03*
Zubehör
PROMAT
9000425554
ab € 34,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.