Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Ser.BK 650 B1500xT700xH840mm Buche massiv lichtgrau/blau 4 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000425524
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000425524
EAN/GTIN:
     4015448679134
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Werkbank Ser.BK 650 B1500xT700xH840mm Buche massiv lichtgrau/blau 4 Schubl.

Komplettangebot · einfache Selbstmontage · massive Buchenholzplatte Stärke 40 mm, mit beidseitigem Deckfurnier · Schubladenschrank H 800 x B 580 x T 620 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
4 x 180 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
1000 kg
Plattenstärke:
40 mm
Marke:
PROMAT
Anzahl Schubladen:
4
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 679,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,98*
€ 993,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,37*
€ 952,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,27*
€ 883,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,67*
€ 849,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,54*
€ 808,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000425556
ab € 10,61*
Zubehör
PROMAT
9000425554
ab € 34,77*
Zubehör
PROMAT
9000425553
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.