Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Ser.BK 650 B2000xT700xH840mm Buche lichtgrau/blau 12 Schubl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000425533
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000425533
EAN/GTIN:
     4015448785835
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Werkbank Ser.BK 650 B2000xT700xH840mm Buche lichtgrau/blau 12 Schubl.PROMAT

Komplettangebot · einfache Selbstmontage · massive Buchenholzplatte Stärke 40 mm, mit beidseitigem Deckfurnier · Schubladenschrank Einfachauszug 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · pulverbeschichtet · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau, RAL 5010 · Innenmaße B 490 x T 560 mm · integrierte Griffleisten mit Farbraster · Zentralverschluss mit Zylinderschloss · Tragfähigkeit 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
6 x 90, 2 x 120, 2 x 150, 2 x 180 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
2000 mm
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
12
Arbeitsplatte:
Buche
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.355,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.599,57*
€ 1.903,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.569,17*
€ 1.867,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.501,20*
€ 1.786,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.445,01*
€ 1.719,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.432,31*
€ 1.704,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.397,55*
€ 1.663,08
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.384,51*
€ 1.647,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.355,51*
€ 1.613,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000425556
ab € 11,18*
Zubehör
PROMAT
9000425552
ab € 26,70*
Zubehör
PROMAT
9000425551
ab € 15,78*
Zubehör
PROMAT
9000425554
ab € 34,73*
Zubehör
PROMAT
9000425553
ab € 29,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.