Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Ser.BK 650 B2000xT700xH790-1140mm Buche lichtgrau/blau 2 Schubl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000425537
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000425537
EAN/GTIN:
     4015448785880
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Werkbank Ser.BK 650 B2000xT700xH790-1140mm Buche lichtgrau/blau 2 Schubl.PROMAT

Komplettangebot · einfache Selbstmontage · massive Buchenholzplatte Stärke 40 mm, mit beidseitigem Deckfurnier · 2 höhenverstellbare Werkbankfüße · Schubladenschrank Einfachauszug 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · pulverbeschichtet · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau, RAL 5010 · Innenmaße B 490 x T 560 mm · integrierte Griffleisten mit Farbraster · Zentralverschluss mit Zylinderschloss · Tragfähigkeit 750 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2x180 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
2000 mm
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
2
Arbeitsplatte:
Buche
Tiefe:
700 mm
Höhe:
790-1140 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 580,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,11*
€ 867,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,20*
€ 816,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,09*
€ 758,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,99*
€ 729,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,27*
€ 690,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000425556
ab € 11,18*
Zubehör
PROMAT
9000425554
ab € 34,73*
Zubehör
PROMAT
9000425553
ab € 29,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.