Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 3 Ladeflächen L850xB500mm blau Trgf.300kg Schiebebügel senkrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000444125
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000444125
EAN/GTIN:
     4015448606574
Suchbegriffe:
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Tischwagen
tischwagen tragl. 300 kg

Tischwagen 3 Ladeflächen L850xB500mm blau Trgf.300kg Schiebebügel senkrecht

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014 · dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest · Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor, im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch · 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung, Naben mit Rollenlager · Rad-Ø 125 mm · Tragfähigkeit obere und mittlere Ladefläche 80 kg · Zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Gewicht: 36kg · Gestell: Stahlrohr · Gesamtbreite: 511mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Tragfähigkeit mittlere Ladefläche: 80kg · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 80kg · Rad-Ø: 125mm · Bereifung: TPE · Gesamtlänge: 985mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
3
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Etagenhöhe:
200/510/820 mm
Ausführung:
Schiebebügel senkrecht
Ladeflächenbreite:
500 mm
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Gesamthöhe:
1040 mm
Marke:
PROMAT
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: schiebebügel etagenwagen, tischwagen taubenblau, Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,4027*
€ 347,9592
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,73*
€ 334,0687
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,93*
€ 285,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,37*
€ 265,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,58*
€ 254,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.