Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L500xB235xH145mm rot PP PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000448976
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000448976
EAN/GTIN:
     4015448718307
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Regalkasten L500xB235xH145mm rot PP PROMAT

aus hochwertigem Polypropylen · lieferbar in 4 Ausführungen blau, grün, rot · transparente Ausführung aus Polystyrol · weitgehend beständig gegen die meisten Säuren und Öle · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · gewellter Innenboden für die leichte Entnahme von Kleinteilen · robuste Griffmulde · variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (s. Zubehör) · die optionale Auszugssperre verhindert das Herausrutschen der Box aus dem Regal
Weitere Informationen:
Kastengröße:
8
Farbe:
rot
Anzahl mögl. Trennwände:
6
Breite:
235 mm
Länge:
500 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Polypropylen
Höhe:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, Steck-Regal, Steckregal, lagerkasten pp promat, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 27 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 54 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 99 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000448992
ab € 4,97*
Zubehör
PROMAT
9000448889
ab € 25,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.