Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L500xB235xH145mm blau PP PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000448977
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000448977
EAN/GTIN:
     4015448718314
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Regalkasten L500xB235xH145mm blau PP PROMAT

aus hochwertigem Polypropylen · lieferbar in 4 Ausführungen blau, grün, rot · transparente Ausführung aus Polystyrol · weitgehend beständig gegen die meisten Säuren und Öle · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · gewellter Innenboden für die leichte Entnahme von Kleinteilen · robuste Griffmulde · variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (s. Zubehör) · die optionale Auszugssperre verhindert das Herausrutschen der Box aus dem Regal
Weitere Informationen:
Kastengröße:
8
Farbe:
blau
Anzahl mögl. Trennwände:
6
Breite:
235 mm
Länge:
500 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Polypropylen
Höhe:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, Steck-Regal, Steckregal, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
103
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 15,49*
5 Tage
138
9
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,19*
€ 15,57*
7 Tage
138
9
pro Stück
€ 8,90*
ab € 11,64*
€ 15,62*
7 Tage
138
9
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,32*
€ 15,66*
5 Tage
1242
9
pro Stück
€ 7,99*
ab € 12,19889*
€ 16,32889*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 27 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 36 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 45 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 54 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 63 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 72 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 81 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 139,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000448992
ab € 4,74*
Zubehör
PROMAT
9000448889
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.