Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L400xB235xH145mm grün PP PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000448998
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000448998
EAN/GTIN:
     4015448558484
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Regalkasten L400xB235xH145mm grün PP PROMAT

aus hochwertigem Polypropylen · grün · weitgehend beständig gegen die meisten Säuren und Öle · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · gewellter Innenboden für die leichte Entnahme von Kleinteilen · robuste Griffmulde mit großer Fläche für Beschriftungsetiketten (s. Zubehör) · variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (s. Zubehör) · die optionale Auszugssperre verhindert das Herausrutschen der Box aus dem Regal
Weitere Informationen:
Kastengröße:
5
Farbe:
grün
Anzahl mögl. Trennwände:
6
Breite:
235 mm
Länge:
400 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Polypropylen
Höhe:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 32 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 48 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 96 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 176 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000448992
ab € 5,17*
Zubehör
PROMAT
9000448995
ab € 12,38*
Zubehör
PROMAT
9000448889
ab € 25,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.