Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Volumetrie
>
Mechanische Pipetten
>
Repetierpipette
>
Dispenser-Tips
>
Artikel
Ritips® 0,05 ml - Dispensertips
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C3179-40002-0000
Hersteller:
Ritter
Herst.-Nr.:
40002-0000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
dispenser-tips 5 ml
Der Klassiker im Zwischengrößenbereich
Ritips® sind erhältich in acht Tipgrößen. Durch das Direktverdrängerprinzip sind sie auch für viskose, infektiöse und leicht flüchtige Flüssigkeiten geeignet. Jeder Tip wird einzeln maschinell geprüft, wodurch Ihre Ergebnisse sicher und reproduzierbar werden. Jede Größe ist auch als sterile Variante (einzeln verpackt) erhältlich. Die Präzisions-Dispensertips sind kompatibel zu folgenden Geräten: Ripette®, Ripette® pro, Multipette® 4780 (Eppendorf AG), HandyStep® (Brand GmbH & Co.KG), RepeatOne® (Starlab AG) u.v.m.
Produktmerkmale:
Abgabevolumen: 1µl - 5ml
Weitere Informationen:
Tipgöße:
0,05 ml
... >
Ritter
>
Dispensertips
>
Serie "Ritips®"
Weitere Suchbegriffe:
dispenser tips
,
Dispensieren
,
Direktverdrängungsprinzip
,
Dispensertips
,
Ritips
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 83,68*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,21*
€ 131,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,29*
€ 130,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,47*
€ 125,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,93*
€ 112,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,68*
€ 99,58
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ripette® - Manueller Dispenser mit 40 Pipettiervolumina, blau
Ritter
42013-0000
ab € 202,82*
Zubehör
Ripette® - Manueller Dispenser mit 40 Pipettiervolumina, grau
Ritter
42015-0000
ab € 203,32*
Zubehör
Ripette® - Manueller Dispenser mit 40 Pipettiervolumina, pink
Ritter
42005-0000
ab € 202,94*
Zubehör
Ripette® - Manueller Dispenser mit 40 Pipettiervolumina, rot
Ritter
42001-0000
ab € 192,58*
Zubehör
Ripette® pro - Manueller Dispenser mit 120 Pipettiervolumina
Ritter
42020-0000
ab € 241,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen