Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ripette® - Manueller Dispenser mit 40 Pipettiervolumina, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C3179-42015-0000
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     42015-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handdispenser
Repetierpipette
handdispenser ritter
handdispenser

Ripette® - Mechanisch zuverlässig und robustes Design

Einstellbarer Handdispenser für Seriendosierungen mit bis zu 48 Abgabeschritten ohne Nachfüllen. Geprüft nach DIN EN ISO 8655, konformitätsbescheinigt. Mit leicht zu bedienendem Einstellrad für ermüdungsfreie Langzeitanwendung. Leichte und widerstandsfähige Konstruktion, ergonomisches Design. Lieferung inkl. Adapter für 25 und 50 ml Dispensertips.

Produktmerkmale:

  • Volumenbereich: 1µl - 5ml
  • Design: ergonomisches Design mit Abgabeknopf oben am Gerät
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
105 g
Pipettiervolumina::
40 Abgabemöglichkeiten
Weitere Suchbegriffe: Dispenser, Stepper, Manueller Dispenser, Ripette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 203,32* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,70*
€ 316,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,31*
€ 314,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,45*
€ 306,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 244,57*
€ 291,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,32*
€ 289,55
pro Stück
ab 24 Stück
€ 230,51*
€ 274,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,32*
€ 241,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritter
40002-0000
ab € 83,68*
Zubehör
Ritter
40002-0010
ab € 130,52*
Zubehör
Ritter
40002-0001
ab € 49,86*
Zubehör
Ritter
40002-0011
ab € 105,11*
Zubehör
Ritter
40002-0002
ab € 49,98*
Zubehör
Ritter
40002-0012
ab € 104,84*
Zubehör
Ritter
40077-0000
ab € 64,87*
Zubehör
Ritter
40077-0011
ab € 135,22*
Zubehör
Ritter
40077-0001
ab € 64,87*
Zubehör
Ritter
40077-0012
ab € 135,63*
Zubehör
Ritter
40077-0003
ab € 65,15*
Zubehör
Ritter
40077-0013
ab € 135,77*
Zubehör
Ritter
40077-0004
ab € 65,01*
Zubehör
Ritter
40077-0014
ab € 135,53*
Zubehör
Ritter
40077-0007
ab € 65,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.