Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritips® evolution 25,0 ml - Dispensertips steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dispensertips Ritips® evolution | Nennvolumen: 25.0 ml
Dispensertips Ritips® evolution | Nennvolumen: 25.0 ml
Artikel-Nr.:
     C3179-40077-0019
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     40077-0019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
dispenser-tips steril

Die neue Generation der Dispensertips

Die Ritips® evolution sind erhältlich in neun Tipgrößen. Durch das Direktverdrängerprinzip sind sie auch für viskose, infektiöse und leicht flüchtige Flüssigkeiten geeignet. Jeder Tip wird einzeln maschinell geprüft, wodurch Ihre Ergebnisse sicher und reproduzierbar werden. Jede Größe ist auch als sterile Variante (einzeln verpackt) erhältlich. Die Präzisions-Dispensertips sind kompatibel zu folgenden Geräten: Ripette®, Ripette® pro, Multipette® 4780 (Eppendorf AG), RepeatOne® (Starlab AG) u.v.m. Bei Verwendung mit folgenden Dispensern keine Anzeige im Display: Multipette® M4 (Eppendorf) und Multipette® plus (Eppendorf).
Weitere Informationen:
Tipgöße:
25,0 ml
Aufdruckfarbe:
rot
Ausführung:
steril
Weitere Suchbegriffe: dispenser tips, Dispensieren, Direktverdrängungsprinzip, Dispensertips, Ritips
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,6356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,58*
€ 69,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,30*
€ 68,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,51*
€ 62,49
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 49,89*
€ 59,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,73*
€ 57,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,46*
€ 57,67
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 45,89*
€ 54,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,89*
€ 48,66
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritter
42013-0000
ab € 202,82*
Zubehör
Ritter
42015-0000
ab € 203,32*
Zubehör
Ritter
42005-0000
ab € 202,94*
Zubehör
Ritter
42001-0000
ab € 192,58*
Zubehör
Ritter
42020-0000
ab € 241,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.