Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Haartrockner Einzelgerät Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3204-012926
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     012926
EAN/GTIN:
     4011240012926
MD22
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Hand-Haartrockner Einzelgerät mit 1200 Watt und extrem hohem Qualitätsstandard für hochwertige Hotel-/ Gästebäder, Wellness-, Fitness-, Schwimmbad- und Saunaeinrichtungen weltweit. Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff in weiß. Das Gerät wird mit passender Ondulierdüse geliefert. Der Sicherheits-Tastschalter "Ein/Aus" verhindert den Dauerlauf. Außerdem ist der Hand-Haartrockner mit einem Spiralkabel ausgestattet, das von 0,5 - 2 m ausziehbar ist und für ausreichende Bewegungsfreiheit sorgt. Kann auch als Ersatz für HFSW 12 verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Spannung:
230 V | 240 V
Grundfarbe:
weiß
Leistungsregelung stufenlos:
false
Spannungsumschaltung:
ohne
Anzahl der Bürstenaufsätze:
0
Mit Sensor:
false
Diffusor:
false
Breite:
177 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
86 mm
Anschlusswert:
1200 W
Anzahl der Leistungsstufen:
1
Abkühlstufe:
false
Weitere Suchbegriffe: starmix hand-haartrockner, föhn, starmix föhn, Haarföhn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
013053
ab € 23,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.