Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Haartrockner mit Wandhalter Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand-Haartrockner 4Stufen HFW12 ws
Hand-Haartrockner 4Stufen HFW12 ws
Artikel-Nr.:
     C3204-012995
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     012995
EAN/GTIN:
     4011240012995
MD22
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Hand-Haartrockner mit 1200 Watt und extrem hohem Qualitätsstandard für hochwertige Hotel-/ Gästebäder, Wellness-, Fitness-, Schwimmbad- und Saunaeinrichtungen weltweit. Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff in weiß. Das Gerät wird mit passender Ondulierdüse geliefert. Außerdem ist der Hand-Haartrockner mit einem Spiralkabel ausgestattet, das von 0,5 - 2 m ausziehbar ist und für ausreichende Bewegungsfreiheit sorgt. Sicherheits-Wandhalter mit sensorgesteuertem Nachtlicht. Für elektrischen Festanschluss. Mit Sicherheits-Netztrennschalter nach VDE 0720.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Diffusor:
false
Mit Sensor:
false
Anzahl der Bürstenaufsätze:
0
Grundfarbe:
weiß
Anzahl der Leistungsstufen:
4
Leistungsregelung stufenlos:
false
Abkühlstufe:
true
Spannungsumschaltung:
ohne
Spannung:
230 V | 240 V
Anschlusswert:
1200 W
Breite:
240 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: starmix hand-haartrockner, föhn, starmix föhn, Haarföhn
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
013053
ab € 23,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.