Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haartrockner Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3204-017143
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     017143
EAN/GTIN:
     4011240017143
MD22
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Föhn
Fön
Sensationell schnell und energiesparend! Haartrockner im stylischen Design. Der starke Motor sowie der optimierte Düsenaustritt sorgen für eine hohe Luftgeschwindigkeit (von 170 km/h) – ausschlaggebend für die Trockenleistung eines Haartrockners – die Haare sind in Rekordzeit trocken. Dadurch  werden Energiekosten gespart, der Durchlauf im Bad erhöht und Staus vermieden. Die neue Trocknergeneration der Highspeed Compact Klasse mit dem Qualitätsniveau "Made in Germany".  Mit der Möglichkeit das Gerät auf die Höheneinstellung H-C1 zu montieren, lässt sich der Haartrockner optimal auf die „passende“ Körperhöhe einstellen. Die optimale Lösung für kinder-, senioren- und behindertengerechtes Haaretrocknen in Sportstätten, Schwimmbad, öffentliche Einrichtung oder Fitnessstudio.  ACHTUNG: Bei Montage des TH-C1 auf eine bereits vorhandene Höheneinstellung THH 1800 oder THH 800, wird ein Adapterset (Art.-Nr.: 444185) benötigt.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Münzzähler:
nein
Grundfarbe:
weiß
Steuerung:
Infrarot-Näherungsschalter
Tiefe:
182 mm
Breite:
268 mm
Höhe:
304 mm
Mit Tragschiene:
false
Anschlusswert:
900 W
Spannung:
230 V | 240 V
Weitere Suchbegriffe: Haar-Trockner, Haartrockner, Näherungsschalter, Näherungssensor, starmix föhn schlauch, föhn, starmix föhn, Warmlufttrockner, Wandhaartrockner
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,33*
€ 387,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,80*
€ 384,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,67*
€ 364,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,36*
€ 356,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,62*
€ 338,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
018447
ab € 234,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.