Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrmaschine Basis-Modell mit manuellem Antrieb für den den gewerblichen Einsatz und größere Flächen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3204-101040
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     101040
EAN/GTIN:
     4011240101040
MD22
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Kehrbürste Ersatzteile
Kehrmaschine für den gelegentlichen Einsatz für mittelgroße Flächen bis ca. 1.000 m² z.B. Tankstellen, Werkstätten, Parkplätze. Mit Turbo-Kehrsystem, Kehrleistung 2.900 m²/h, Behältervolumen 50 Liter, mit beidseitig überstehenden Tellerbesen, stufenlose Höhenverstellung, 4 Jahre Garantie auf Bürstenverschleiß. Teppich kehren: Geeignet zum Kehren von Veloursteppichen oder auch Niederflorteppichen. Ob in Tennishallen, Kinos, Hotel- und sonstigen Lobbys oder auch Messeständen. Kehrbreite: 75 cm
Weitere Informationen:
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Art des Zubehörs:
sonstige
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,00*
€ 385,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,27*
€ 382,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,68*
€ 359,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,85*
€ 344,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,35*
€ 316,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
101033
ab € 376,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.