Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Wax 5319 4.33" x 110mm Farbband


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zebra Wax 5319 4.33" x 110mm Farbband
Zebra Wax 5319 4.33" x 110mm Farbband
Artikel-Nr.:
     3421-betz330
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     05319RD11045
EAN/GTIN:
     4056572721511
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Breite des Bands:
110 mm
Farbbandlänge:
450 m
Kerndurchmesser:
12.7 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
Frei Haus
ab € 859,99*
€ 943,08*
pro Packung
€ 1,00*
ab € 857,05008*
€ 944,18004*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 903,00*
€ 1.023,84*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 907,24*
€ 1.032,59*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 943,08*
€ 1.122,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 941,38*
€ 1.120,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 904,69*
€ 1.076,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 879,56*
€ 1.046,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 859,99*
€ 1.023,39
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.