Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Band Ultrasoft Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zebra Z-Band Ultrasoft Weiß
Zebra Z-Band Ultrasoft Weiß
Artikel-Nr.:
     3421-betz342
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     10019015
EAN/GTIN:
     4015625770883
Suchbegriffe:
Krankenhaus-Armband
Krankenhausarmband
Patientenarmband
Patientennamensband
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettengröße:
25 x 152.4 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
127 mm
Kerndurchmesser:
25.4 mm
Aufkleber pro Satz:
300 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Armband, patientenarmband zebra
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
Frei Haus
ab € 236,29*
€ 262,10*
pro Stück
Frei Haus
ab € 236,89*
€ 263,23*
pro Packung
€ 1,00*
ab € 248,16*
€ 275,44002*
4 Tage
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 292,26*
€ 336,04*
4 Tage
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 293,15*
€ 344,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 262,10*
€ 311,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 257,47*
€ 306,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,97*
€ 297,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 236,29*
€ 281,19
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.