Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 3003182 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 3003182 Druckeretikett Weiß
Zebra 3003182 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-3003182
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3003182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
1000 g
Produktfarbe:
Weiß
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Etikettenbreite:
79 mm
Etikettenhöhe:
33 mm
Kerndurchmesser:
25 mm
Etiketten pro Rolle:
2260 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,83*
€ 795,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,93*
€ 775,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,06*
€ 750,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,36*
€ 734,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,84*
€ 700,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.