Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 3003231 Druckeretikett Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zebra 3003231 Druckeretikett Weiß
Zebra 3003231 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     3421-betz880
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3003231
EAN/GTIN:
     8596375015623
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
700 g
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Klebetyp:
Entfernbar
Etikettenbreite:
70 mm
Etikettenhöhe:
57 mm
Kerndurchmesser:
25 mm
Etiketten pro Rolle:
1000 Stück(e)
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
Frei Haus
ab € 152,62*
€ 192,11*
pro Stück
Frei Haus
ab € 152,31*
€ 193,34*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,11*
€ 228,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,84*
€ 224,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,00*
€ 213,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,23*
€ 196,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,62*
€ 181,62
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.