Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 3005142 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 3005142 Druckeretikett Weiß
Zebra 3005142 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-3005142
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3005142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
2500 g
Produktfarbe:
Weiß
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebetyp:
Dauerhaft
Etikettenbreite:
90 mm
Etikettenhöhe:
25 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Etiketten pro Rolle:
6360 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,34*
€ 809,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,97*
€ 793,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,76*
€ 776,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,40*
€ 757,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,63*
€ 713,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.