Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000D Weiß Permanent Adhesive


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8x Zebra Z-Perform 1000D, Etikettenrolle, Thermopapier, 57x32mm
8x Zebra Z-Perform 1000D, Etikettenrolle, Thermopapier, 57x32mm
Artikel-Nr.:
     643-237833
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3006307-T
EAN/GTIN:
     5711045602559
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
In vielen Thermomaterialien werden Phenolträger wie BPS oder BPA verwendet, die laut Studien die Benutzergesundheit beeinträchtigen können. Das Z-Perform 1000D PF Etikett von Zebra jedoch ist eine einzigartige Alternative. Dieses Thermodirekt-Papieretikett verwendet Vitamin C als Entwickler. Das ist ein geeigneter Ersatz für Phenole und bietet gleichzeitig die gewohnte Leistungsfähigkeit der Z-Perform-Produktfamilie von Zebra. Der Vitamin-C-Entwickler sorgt für eine orangefarbene Tönung des Materials, wodurch Ihre Marke als umweltbewusster globaler Partner aus der Masse hervorstechen wird. Der permanente Acrylklebstoff kann auf Oberflächen aufgetragen werden, die bis zu –20 °C (–4 °F) kalt werden. Da Zebra eine lange Tradition von Handwerk und Beständigkeit aufweist, können Sie sich auf optimale Leistung verlassen – jedesmal. Die Etiketten Z-Perform 1000D PF werden für eine Vielzahl von Etikettierungsanwendungen empfohlen, einschließlich Versand, Empfang und unfertige Erzeugnisse.

Phenolfrei
In vielen Thermomaterialien werden Phenole als Träger eingesetzt. Phenole zählen zu den gefährlichsten Chemikalien, die möglicherweise schwere gesundheitlichen Schäden hervorrufen können. Mit Z-Perform 1000D PF bietet Zebra eine phenolfreie Etikettierungslösung und zugleich eine Hochleistungsfähigkeit, die Sie bereits von durch Zebra zertifizierten Verbrauchsmaterialien gewohnt sind.

Vitamin C als Entwickler
Das Z-Perform 1000D PF Etikett besteht aus einem innovativen Thermodirektpapierblatt, das einen alternativen und phenolfreien Träger, nämlich Vitamin C, nutzt. Die orangefarbene Tönung auf einem Etikett gibt es ganz leicht als phenolfrei zu erkennen. So können Sie Ihr Unternehmen als umweltbewussten globalen Partner bewerben, der sich gleichzeitig um Gesundheit und Wohlbefinden seiner Stakeholder kümmert.

Gewährleisten Sie langanhaltende Haftung in einer Vielzahl von Anwendungen
Z-Perform 1000D PF Etiketten sind dank des permanenten Acrylklebstoffs hervorragend geeignet für gewellte Verpackungen und viele verschiedene Anwendungen im Innenbereich bei Versand, Logistik und Lagerung.

Verlassen Sie sich auf durchgehend herausragende Leistung mit von Zebra zertifizierten Verbrauchsmaterialien
Verbrauchsmaterialien beeinflussen viele Aspekte des Druckens, von der Lebensdauer des Druckkopfs bis hin zur operativen Effizienz. Aus diesem Grund entwickeln und produzieren wir unsere Thermodruck-Verbrauchsmaterialien selbst und unterziehen sie strengen Tests. So stellen wir sicher, dass Ihr Drucker immer optimal funktioniert. Wir verwenden eine nach ISO 9001 zertifizierte 23-Punkte-Qualitätsprüfung, um eine gleichbleibende Qualität sicherzustellen. Unabhängig davon, wann Sie Ihre Etiketten bestellen, können Sie sich stets auf die gleiche hervorragende Leistung verlassen.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Permanent Adhesive
Typ:
Gestanztes Etikett
Format:
Rolle
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Klebematerial:
Acryl
Klebetyp:
Dauerhaft
Form:
Rechteck
Markenkompatibilität:
Zebra
Betriebstemperatur:
-54 - 93 °C
Zertifizierung:
FDA
Etikettenbreite:
57 mm
Etikettenhöhe:
32 mm
Etikettengröße:
57mm x 32mm
Maximaler Rollendurchmesser:
200 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Aufkleber pro Satz:
35760 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 89,54*
€ 115,99*
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,55*
€ 119,12*
pro Packung
€ 6,00*
ab € 88,16*
€ 119,16*
pro Packung
€ 1,00*
ab € 97,82*
€ 126,50*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 125,67*
€ 166,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.