Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Z-Perform 1000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra Z-Perform 1000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     C3383-3006583-T
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3006583-T
EAN/GTIN:
     8596375018112
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Form:
Rechteck
Etikettenbreite:
210 mm
Etikettenhöhe:
148 mm
Kerndurchmesser:
76.2 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.