Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Select 2000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Z-Select 2000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra Z-Select 2000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     306-7427-TP057.07
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3007203-T
EAN/GTIN:
     5711045246012
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ:
Gestanztes Etikett
Format:
Rolle
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebetyp:
Dauerhaft
Form:
Rechteck
Perforiert:
Ja
Etikettenbreite:
57 mm
Etikettenhöhe:
76 mm
Kerndurchmesser:
25 mm
Aufkleber pro Satz:
11160 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
930 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Enthält nicht:
Bisphenol A (BPA), Latex
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 306
12
pro Stück
€ 9,90*
ab € 6,77*
€ 8,96*
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 6,89*
€ 9,12*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 73,23*
€ 94,29*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,21*
€ 98,81*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 84,10*
€ 107,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 107,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.