Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 3009674 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 3009674 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra 3009674 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     C3383-3009674
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3009674
EAN/GTIN:
     5712505220344
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Thermotransfer-Etiketten für Desktopdrucker, Zebra 8000T Cryocool, Polypropylen, beschichtet, weiß, glänzend, permanent, rechteckig, 30 x 15 mm, 1-bahnig 34 mm Rollenbreite, außen gewickelt, 1 Zoll (25,4 mm)-Rollenkern, Etiketten pro Einzelrolle: 4430, Farbbandempfehlung: Labelident Harz Premium, Farbbandverbrauch: ca. 240 lfm pro VE
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Material:
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Etikettenbreite:
30 mm
Etikettenhöhe:
15 mm
Kerndurchmesser:
25.4 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,84*
€ 235,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.