Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra PolyPro 3000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C3383-3012403
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3012403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ:
Gestanztes Etikett
Format:
Rolle
Material:
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebematerial:
Acryl
Klebetyp:
Dauerhaft
Oberflächentyp:
Glanz
Form:
Rechteck
Ultraviolett (UV) beständig:
Ja
Etikettenbreite:
102 mm
Etikettenhöhe:
152 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
200 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Aufkleber pro Satz:
1900 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
950 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Enthält nicht:
Bisphenol A (BPA), Latex
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.