Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Z-Perform 1000D Weiß
Zebra Z-Perform 1000D Weiß
Artikel-Nr.:
     306-7227-058.02
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3013690
EAN/GTIN:
     8596375023185
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Etikettenbreite:
58 mm
Etikettenhöhe:
11 mm
Kerndurchmesser:
13 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 306
50
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,76*
€ 2,32*
50
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1,92*
€ 2,53*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,65*
€ 105,72*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 85,30*
€ 111,98*
4 Tage
50
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 122,72*
€ 164,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 116,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.