Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 3013869-T Druckeretikett Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zebra 3013869-T Druckeretikett Weiß
Zebra 3013869-T Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     3421-betzg13
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3013869-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
500 g
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Polyester
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebetyp:
Dauerhaft
Markenkompatibilität:
Zebra
Etikettenbreite:
32 mm
Etikettenhöhe:
19 mm
Kerndurchmesser:
25 mm
Etiketten pro Rolle:
3795 Stück(e)
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
Frei Haus
ab € 384,01*
€ 446,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 385,21*
€ 447,88*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 446,77*
€ 531,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 441,53*
€ 525,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 409,76*
€ 487,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 402,66*
€ 479,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 384,01*
€ 456,97
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.