Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 3017018 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 3017018 Druckeretikett Weiß
Zebra 3017018 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-3017018
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3017018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
1900 g
Produktfarbe:
Weiß
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebetyp:
Dauerhaft
Etikettenbreite:
40 mm
Etikettenhöhe:
25 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Aufkleber pro Satz:
11880 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
5940 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,35*
€ 265,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,71*
€ 262,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,81*
€ 244,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,28*
€ 231,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,53*
€ 214,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.