Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 3017019 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 3017019 Druckeretikett Weiß
Zebra 3017019 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-3017019
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3017019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
2600 g
Produktfarbe:
Weiß
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebetyp:
Dauerhaft
Etikettenbreite:
51 mm
Etikettenhöhe:
25 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Aufkleber pro Satz:
11880 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
5940 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,90*
€ 317,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,28*
€ 313,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,55*
€ 286,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,45*
€ 276,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,54*
€ 260,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.