Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 8000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zebra 8000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     3421-betz216
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     66087
EAN/GTIN:
     4007249660879
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ:
Gestanztes Etikett
Format:
Rolle
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebetyp:
Dauerhaft
Form:
Rechteck
Markenkompatibilität:
Zebra
Etikettenbreite:
71 mm
Etikettenhöhe:
32 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Aufkleber pro Satz:
33920 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
4240 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Enthält nicht:
Bisphenol A (BPA), Latex
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
€ 6,00*
ab € 136,65*
€ 170,70*
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,02*
€ 171,92*
pro Packung
€ 1,00*
ab € 146,93*
€ 183,28*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 172,98*
€ 220,98*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 174,61*
€ 229,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,70*
€ 203,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,62*
€ 198,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,24*
€ 187,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,39*
€ 170,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,65*
€ 162,61
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 136,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.