Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Select 2000D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Z-Select 2000D
Zebra Z-Select 2000D
Artikel-Nr.:
     C3383-800999-020
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     800999-020
EAN/GTIN:
     4054317831419
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Etikettenbreite:
102 mm
Etikettenhöhe:
76 mm
Kerndurchmesser:
25.4 mm
Aufkleber pro Satz:
5400 Stück(e)
Anzahl:
12
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.