Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Ultimate 3000T Silber Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Packung  
Produktinformationen:

Artikel-Nr.:
     3421-betz267
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     880374-019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Silber
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ:
Gestanztes Etikett
Format:
Rolle
Material:
Polyester
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebematerial:
Acryl
Klebetyp:
Dauerhaft
Oberflächentyp:
Glanz
Form:
Rechteck
Wasserfest:
Ja
Reißfest:
Ja
Kompatible Produkte:
105SL 105SLPlus 110PAX4 110XI4 140Xi4 170Xi4 ZE5004 ZM400 ZM600 ZT111 ZT220 ZT230 ZT231 ZT410 ZT411 ZT420 ZT421 ZT510 ZT610 ZT620
Etikettenbreite:
57 mm
Etikettenhöhe:
19 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Aufkleber pro Satz:
6742 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
Frei Haus
ab € 478,53*
€ 551,10*
pro Stück
Frei Haus
ab € 478,84*
€ 552,14*
pro Packung
€ 1,00*
ab € 516,41*
€ 589,84*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 579,84*
€ 670,17*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 581,51*
€ 677,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 551,10*
€ 655,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 531,61*
€ 632,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 501,63*
€ 596,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 494,34*
€ 588,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 478,53*
€ 569,45
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 478,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.