Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra CBL-58926-05 Serien-Kabel Schwarz USB Typ-A DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra CBL-58926-05 Serien-Kabel Schwarz USB Typ-A DB-9
Zebra CBL-58926-05 Serien-Kabel Schwarz USB Typ-A DB-9
Artikel-Nr.:
     C3383-CBL-58926-05
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CBL-58926-05
EAN/GTIN:
     8596375041196
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
zebra usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss 1:
USB Typ-A
Anschluss 2:
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Warentarifnummer (HS):
84733080
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.