| |
|
| Artikel-Nr.: C3383-CBL-TC5X-USBC2A-01 Herst.-Nr.: CBL-TC5X-USBC2A-01 EAN/GTIN: 8596375196858 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Kabellänge: | 1 m | Anschluss 1: | USB A | Anschluss 2: | USB C | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Produktfarbe: | Schwarz | Kompatible Produkte: | TC51 TC52 TC56 TC57 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Belegdrucker, Bon-Drucker, Bondrucker, Kassen-Drucker, Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, barcodescanner handgerät usb schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz |
| | |
| |