Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra KT-EC300K-1SA2BA6-10 Funksprechgerät 38 Kanäle 2412-2472; 5180-5825 MHz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra KT-EC300K-1SA2BA6-10 Funksprechgerät 38 Kanäle 2412-2472; 5180-5825 MHz Schwarz
Zebra KT-EC300K-1SA2BA6-10 Funksprechgerät 38 Kanäle 2412-2472; 5180-5825 MHz Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-KT-EC300K-1SA2BA6-10
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     KT-EC300K-1SA2BA6-10
EAN/GTIN:
     8596375202054
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
Datenerfassungsterminal
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Zweck:
Professioneller Mobilfunk (PMR)
Anzahl der Kanäle (insgesamt):
38 Kanäle
Funkfrequenz:
2412-2472; 5180-5825 MHz
RAM-Kapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Bildschirmdiagonale:
3 "
Display-Auflösung:
854 x 480 Pixel
Display-Typ:
IPS
Breite:
57 mm
Tiefe:
114 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
110 g
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP54
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl:
1
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Wiederaufladbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.823,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.982,17*
€ 3.548,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.956,30*
€ 3.518,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.876,65*
€ 3.423,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.834,99*
€ 3.373,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.823,63*
€ 3.360,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.