Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Krankenhausausstattung
>
Patientenarmband
>
Armbandetiketten
>
Artikel
Zebra LD-R2LS5W Druckeretikett Weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3383-LD-R2LS5W
Hersteller:
Zebra
Herst.-Nr.:
LD-R2LS5W
EAN/GTIN:
8596375060333
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Acryl
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Kompatible Produkte:
Zebta QL / QLn
Maximaler Rollendurchmesser:
55.88 mm
Kerndurchmesser:
19.05 mm
Medienanzahl pro Paket:
36 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt):
50.8mm x 19.8m
Warentarifnummer (HS):
84439990
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Druckeretiketten
Weitere Suchbegriffe:
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
Etiketten-Rolle
,
Etikettenrolle
,
Rollen-Etiketten
,
Rollenetiketten
,
etiketten-rolle zebra
,
etiketten rolle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,09016*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 6,05806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 257,08032*
€ 305,92558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 254,56032*
€ 302,92678
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 238,86*
€ 284,2434
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 230,95008*
€ 274,8306
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 218,09016*
€ 259,52729
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen