Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra P1063406-146 USB Kabel USB 2.0 3,66 m USB A Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra P1063406-146 USB Kabel USB 2.0 3,66 m USB A Schwarz, Gelb
Zebra P1063406-146 USB Kabel USB 2.0 3,66 m USB A Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     C3383-P1063406-146
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     P1063406-146
EAN/GTIN:
     8596375085251
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel usb 2.0 usb a stecker
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz, Gelb
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate:
0.48 Gbit/s
Kabelfarbe:
Schwarz
Kompatible Produkte:
Zebra ZQ510, ZQ520
Eingangsspannung:
5 V
Ausgangsspannung:
5 V
Kabellänge:
3.66 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.