Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZIPRD3014658 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZIPRD3014658 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra ZIPRD3014658 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     C3383-ZIPRD3014658
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZIPRD3014658
EAN/GTIN:
     8596375234680
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebetyp:
Dauerhaft
Zweck:
Universal
Form:
Rechteck
Etikettenbreite:
102 mm
Etikettenhöhe:
152 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Aufkleber pro Satz:
400 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
200 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.