Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZIPRD3017407 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZIPRD3017407 Druckeretikett Weiß
Zebra ZIPRD3017407 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-ZIPRD3017407
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZIPRD3017407
EAN/GTIN:
     5715063279106
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
740 g
Produktfarbe:
Weiß
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebetyp:
Dauerhaft
Etikettenbreite:
76 mm
Etikettenhöhe:
25 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Aufkleber pro Satz:
2000 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
1000 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.