Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Select 2000T Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Z-Select 2000T Weiß
Zebra Z-Select 2000T Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-ZIPRT3015298
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZIPRT3015298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
2910 g
Produktfarbe:
Weiß
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebetyp:
Dauerhaft
Etikettenbreite:
148 mm
Etikettenhöhe:
210 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Aufkleber pro Satz:
600 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
600 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.