Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZIPRT3016314 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZIPRT3016314 Druckeretikett Weiß
Zebra ZIPRT3016314 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-ZIPRT3016314
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZIPRT3016314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
2400 g
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Etikettenbreite:
80 mm
Etikettenhöhe:
208 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Aufkleber pro Satz:
600 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
600 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,85*
€ 196,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,82*
€ 184,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.