Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZIPRT3017423 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZIPRT3017423 Druckeretikett Weiß
Zebra ZIPRT3017423 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-ZIPRT3017423
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZIPRT3017423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
1710 g
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebetyp:
Dauerhaft
Etikettenbreite:
102 mm
Etikettenhöhe:
51 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Aufkleber pro Satz:
2000 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
2000 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,87*
€ 397,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,86*
€ 396,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,87*
€ 367,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,95*
€ 364,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,67*
€ 332,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.