Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB Typ A Port Blocker, 4x Schloss und 1x Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB Typ A Port Blocker, 4x Schloss und 1x Schlüssel
ROLINE USB Typ A Port Blocker, 4x Schloss und 1x Schlüssel
ROLINE USB Typ A Port Blocker, 4x Schloss und 1x Schlüssel
ROLINE USB Typ A Port Blocker, 4x Schloss und 1x Schlüssel
ROLINE USB Typ A Port Blocker, 4x Schloss und 1x Schlüssel
ROLINE USB Typ A Port Blocker, 4x Schloss und 1x Schlüssel
ROLINE USB Typ A Port Blocker, 4x Schloss und 1x Schlüssel
ROLINE USB Typ A Port Blocker, 4x Schloss und 1x Schlüssel
ROLINE USB Typ A Port Blocker, 4x Schloss und 1x Schlüssel
ROLINE USB Typ A Port Blocker, 4x Schloss und 1x Schlüssel
ROLINE USB Typ A Port Blocker, 4x Schloss und 1x Schlüssel
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.8330
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8330
EAN/GTIN:
     7630049615779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB-Portblocker
usb portblocker

Schützen Sie nicht benutzte USB Typ A Buchsen gegen unbefugte Nutzung oder auch vor Schmutz und Staub. Das Montagewerkzeug, das gleichzeitig als Schlüssel für die USB Stecker dient, sorgt für zusätzliche Sicherheit.

  • Reduziert das Risiko von Datenverlust und unbefugtem Hochladen von Software / Malware
  • Geeignet für IT-Geräte in jedem Büro oder öffentlichen Umfeld, wie Schulen, Museen, Messen oder anderen Orten
  • Verursacht keinen Konflikt mit der bestehenden IT-Infrastruktur
  • Reduziert die Kosten für die Wartung und Kontrolle der IT-Ausrüstung
  • Blockiert den Zugriff auf einen USB-Anschluss physisch
  • Schnell und einfach zu bedienen
  • Set mit 4 Schlössern und 1 Schlüssel
  • Optional - Set à 10 Stück - nur USB-Blocker ohne Schlüssel, separat zu bestellen
USB Anschlüsse sichern gegen Schmutz, Staub oder unbefugten Zugriff

Genau so wichtig wie USB Ports an einem PC ist deren Erreichbarkeit – entscheidend ist nämlich nicht nur, dass sie da sind und wo sie sich befinden, sondern auch, wer sie wie benutzen kann. Gerade im öffentlichen Raum, in Schulen oder überall da, wo USB Anschlüsse ungesichert zugänglich sind, sollte eine Regelung der Nutzbarkeit erfolgen. Das ist nicht nur im Hinblick auf Datenschutz wichtig, sondern auch, um die Verbreitung von Schafsoftware zu verhindern oder ganz einfach zum Schutz der Ports vor Schmutz, Staub oder übermäßiger Abnutzung.
Mit unseren USB Port Blockern für USB Typ A stellen wir Ihnen die Lösung zur Verfügung, die Ihre USB Anschlüsse mechanisch verschließt oder wieder zugänglich macht. Der Lieferumfang beinhaltet den USB Port Blocker selbst, der als Schlüssel zum Einsatz kommt und vier Schlösser. Einzelne Schlösser können jederzeit im 10er Pack bestellt werden, um weitere Geräte und um ganze Räume oder Büros je nach Bedarf auszustatten.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Mobiles Zubehör
Produkttyp:
Abdeckungsschutz für USB
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Set mit 4 Schlössern und 1 Schlüssel
Gewicht:
13.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.53
Weitere Suchbegriffe: 3.0, Block, USB Port, Blocker, Datenschutz, Schlüssel, 3.1, Schloss, USB, A, Infrastruktur, IT, Anschlusstechnik, Museum, Messe, Abdeckung, DSGVO, 2.0, Typ
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
11.02.8331
ab € 28,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.